用途ドームカメラをブラケットに取り付けるためのアタッチメントです。材質ステンレス寸法(mm)約20.5(W)×114(L)×16(H)厚さ約3質量(g)約52適合ブラケットSD-211A/SD-205N/SD-224A/SD-224C/SD-224Dビスピッチ(mm)約63~97適合カメラMTD-I2424AHD(M5×15mm)、MTD-E716AHD(M4×10mm)、MTD-W308AHD(M4×15mm)、MTD-S01AHD(M4×15mm)、MTD-E6882AHD(M5×15mm)、MTD-H180AHD(M4×15mm)※()内:適合ネジ内容量1個