曜日別特売

パネル型 導電率指示調節計

パネル型 導電率指示調節計 - セムコーポレーション

センサーの良否を自動判定、導入しやすいパネル型EC計です。
・純水やボイラー水の連続測定に最適。
・高精度な温度補償を実現。

用途
純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に
排水処理や海水、水耕栽培溶液の監視に
適合センサー:CESLシリーズ(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cmより選択)質量(g)400タイプ低濃度タイプ適合規格CEマーキング/FCC規則定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max)測定方式2電極方式センサー入力:1チャンネル(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm)温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃相対湿度20~85%(結露しないこと)周囲温度(℃)-5~45再生材使用率(%)CE-32C自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω再生材使用使用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53127000CE-32C
160,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする