眼トレ!ピンホールメガネ

眼トレ!ピンホールメガネ - 日本出版販売眼トレ!ピンホールメガネ - 日本出版販売眼トレ!ピンホールメガネ - 日本出版販売眼トレ!ピンホールメガネ - 日本出版販売眼トレ!ピンホールメガネ - 日本出版販売

疲れがちな現代人の目をトレーニングできます。

仕様梱包形態:化粧箱 梱包サイズ(mm):W55×H190×D45 本体サイズ(mm):フリー 材質:レンズ・フレーム:ポリプロピレン コード番号:2023229アズワン品番65-2746-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53140160KO173555
630
629
692(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする