曜日別特売

濁度計 サンプルセルセット 6本入

濁度計 サンプルセルセット 6本入 - アズワン

米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。
上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。
大型カラー液晶で視認性に優れています。
校正セルセットが標準で付属しています。

仕様入数:6本入 測定範囲:0~1000NTU 測定方法:90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 分解能:0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 測定精度:±2%+0.02NTU 繰返し再現性:測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方) 読取モード:基本モード・TruReadモード 校正:5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 校正用セルセット付属 ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類 本体データ保存:200組 液晶表示:TFTカラー液晶 電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) 3.7Vリチウムイオン電池内蔵 重量:385gアズワン品番4-4861-13内容量1本(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53135847-
9,800
9,790
10,769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする