火消しマスコット SKシリーズ

火消しマスコット SKシリーズ - デコレコーポレーション

蚊取り線香を簡単に消化できる便利な火消しマスコット。
火のついた線香の先をマスコットの穴に差し込むと、約10秒で火が消えます。

仕様サイズ:約Φ22×H36mm 重量:19g 材質:ポリレジン デザイン:ランタン コード番号:2028369アズワン品番65-3662-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53160514SK-51621
580
559
615(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする