角型 インサート レセプタクル 2 ポジション ネジ

角型 インサート レセプタクル 2 ポジション ネジ - ハーティング
仕様製品群:Han-Modular シリーズ 種別:レセプタクル コンタクト数:2 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWG インサートタイプ:パワーアズワン品番65-1622-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531312709140022702
8,830
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする