曜日別特売

空圧 コンタクト ソケット R/A 3MM

空圧 コンタクト ソケット R/A 3MM - ハーティング
仕様製品群:Han シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:- 定格電流:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1650-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531313069140007463
14,200
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする