角型 HAN インサート レセプタクル 24WAY ネジ

角型 HAN インサート レセプタクル 24WAY ネジ - ハーティング
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:24 角型 シェルサイズ:24B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A コンタクト 種別:ソケットアズワン品番65-1402-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531312369330242701
11,700
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする