曜日別特売

角型 HAN インサート プラグ 48WAY ネジ

角型 HAN インサート プラグ 48WAY ネジ - ハーティング
仕様製品群:Han E シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1419-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531311759330242611
9,140
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする