空調風神 服ハーネス用シルバー 服のみ HO-99ASVシリーズ

空調風神 服ハーネス用シルバー 服のみ HO-99ASVシリーズ - ユニット

フルハーネスにも完全対応、高所作業をより安全にする空調風神服です。
吸気部分にはファン脱落防止ネット付きです。
落下時の首吊り事故のリスクを軽減、軽い負荷でファスナーが外れるクイックフリーファスナー仕様です。
腰部には保冷剤を入れられるポケット付です。

仕様フルハーネス対応、ファン脱落防止ネット、クイックフリーファスナー仕様、腰部保冷剤用ポケット付 工事現場、工場、倉庫等での熱中症予防対策に 材質/仕上:綿 本商品は服のみの販売の為、電源、ファン等のオプション品は別途お買い求め下さい お客様にてお持ちのバッテリー等では使用できない場合もございます エアリージャケット、空調服、空調風神服専用のバッテリーでも現行品との互換が無い場合もございます 色:シルバー サイズ:4L 着丈(cm):70 胸囲(cm):140 肩幅(cm):58 袖丈(cm):58 コード番号:262-4635アズワン品番65-3361-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53138209HO-99ASV4L
10,810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする