帯電防止フッ素樹脂テープ 幅100~199mm SC-2シリーズ

帯電防止フッ素樹脂テープ 幅100~199mm SC-2シリーズ - サンワ[テープ]

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。

仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック内容量1巻
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53131455SC-2-105mm65-2404-06
115,230
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131464SC-2-114mm65-2404-15
125,120
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131480SC-2-122mm65-2404-23
133,880
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131489SC-2-131mm65-2404-32
143,760
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131498SC-2-139mm65-2404-40
152,550
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131507SC-2-147mm65-2404-48
161,310
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131516SC-2-156mm65-2404-57
171,200
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131525SC-2-164mm65-2404-65
179,980
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131534SC-2-173mm65-2404-74
189,840
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131550SC-2-180mm65-2404-81
197,520
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131559SC-2-181mm65-2404-82
198,630
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131568SC-2-182mm65-2404-83
199,730
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131577SC-2-183mm65-2404-84
200,810
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131586SC-2-185mm65-2404-86
203,020
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131595SC-2-193mm65-2404-94
211,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131604SC-2-101mm65-2404-02
110,840
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131620SC-2-102mm65-2404-03
111,940
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131629SC-2-103mm65-2404-04
113,040
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131638SC-2-104mm65-2404-05
114,120
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131647SC-2-106mm65-2404-07
116,330
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131656SC-2-107mm65-2404-08
117,440
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131665SC-2-108mm65-2404-09
118,520
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131674SC-2-109mm65-2404-10
119,620
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131690SC-2-110mm65-2404-11
120,720
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131699SC-2-111mm65-2404-12
121,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131708SC-2-112mm65-2404-13
122,910
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131717SC-2-113mm65-2404-14
124,010
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131726SC-2-115mm65-2404-16
126,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131735SC-2-116mm65-2404-17
127,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131744SC-2-117mm65-2404-18
128,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131760SC-2-118mm65-2404-19
129,510
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131769SC-2-119mm65-2404-20
130,590
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131778SC-2-120mm65-2404-21
131,690
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131787SC-2-121mm65-2404-22
132,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131796SC-2-123mm65-2404-24
134,980
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131805SC-2-124mm65-2404-25
136,080
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131814SC-2-125mm65-2404-26
137,190
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131830SC-2-126mm65-2404-27
138,270
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131839SC-2-127mm65-2404-28
139,370
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131848SC-2-128mm65-2404-29
140,480
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131857SC-2-129mm65-2404-30
141,560
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131866SC-2-130mm65-2404-31
142,660
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131875SC-2-132mm65-2404-33
144,870
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131884SC-2-133mm65-2404-34
145,950
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131900SC-2-134mm65-2404-35
147,050
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131909SC-2-135mm65-2404-36
148,160
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131918SC-2-136mm65-2404-37
149,240
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131927SC-2-137mm65-2404-38
150,340
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131936SC-2-138mm65-2404-39
151,440
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53131945SC-2-140mm65-2404-41
153,630
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする