曜日別特売

帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ

帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ - サンワ

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。

仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック内容量1巻
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53134517SC-2-60mm65-2403-60
65,860
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134526SC-2-61mm65-2403-61
66,940
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134535SC-2-62mm65-2403-62
68,040
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134544SC-2-63mm65-2403-63
69,150
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134560SC-2-65mm65-2403-65
71,330
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134569SC-2-66mm65-2403-66
72,440
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134578SC-2-67mm65-2403-67
73,540
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134587SC-2-68mm65-2403-68
74,620
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134596SC-2-14mm65-2403-14
15,390
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134605SC-2-22mm65-2403-22
24,150
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134614SC-2-31mm65-2403-31
34,040
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134630SC-2-39mm65-2403-39
42,820
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134639SC-2-47mm65-2403-47
51,580
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134648SC-2-56mm65-2403-56
61,470
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134657SC-2-64mm65-2403-64
70,250
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134666SC-2-73mm65-2403-73
80,120
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134675SC-2-81mm65-2403-81
88,900
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134684SC-2-90mm65-2403-90
98,760
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134700SC-2-98mm65-2403-98
107,550
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134709SC-2-6mm65-2403-06
6,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134718SC-2-7mm65-2403-07
7,710
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134727SC-2-8mm65-2403-08
8,790
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134736SC-2-9mm65-2403-09
9,890
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134745SC-2-11mm65-2403-11
12,080
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134754SC-2-12mm65-2403-12
13,180
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134770SC-2-15mm65-2403-15
16,470
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134779SC-2-16mm65-2403-16
17,570
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134788SC-2-17mm65-2403-17
18,680
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134797SC-2-18mm65-2403-18
19,760
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134806SC-2-20mm65-2403-20
21,960
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134815SC-2-21mm65-2403-21
23,070
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134824SC-2-23mm65-2403-23
25,250
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134840SC-2-24mm65-2403-24
26,360
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134849SC-2-26mm65-2403-26
28,540
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134858SC-2-27mm65-2403-27
29,640
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134867SC-2-28mm65-2403-28
30,750
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134876SC-2-29mm65-2403-29
31,830
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134885SC-2-30mm65-2403-30
32,930
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134894SC-2-32mm65-2403-32
35,140
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134910SC-2-33mm65-2403-33
36,220
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134919SC-2-34mm65-2403-34
37,320
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134928SC-2-35mm65-2403-35
38,430
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134937SC-2-36mm65-2403-36
39,510
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134946SC-2-37mm65-2403-37
40,610
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134955SC-2-40mm65-2403-40
43,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134964SC-2-41mm65-2403-41
45,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134980SC-2-42mm65-2403-42
46,110
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134989SC-2-43mm65-2403-43
47,190
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134998SC-2-44mm65-2403-44
48,290
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135007SC-2-45mm65-2403-45
49,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする