曜日別特売

帯電防止フッ素樹脂テープ 幅400~406mm SC-2シリーズ

帯電防止フッ素樹脂テープ 幅400~406mm SC-2シリーズ - サンワ[テープ]

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。

仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック内容量1巻
全7種類を絞り込む
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53134447SC-2-400mm65-2407-04
438,940
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134456SC-2-402mm65-2407-06
441,120
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134465SC-2-403mm65-2407-07
442,230
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134474SC-2-404mm65-2407-08
443,330
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134490SC-2-405mm65-2407-09
444,410
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134499SC-2-406mm65-2407-10
445,520
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134508SC-2-401mm65-2407-05
440,020
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする