スマホ拡声ホン

スマホ拡声ホン - ノボル電機スマホ拡声ホン - ノボル電機

Bluetoothでスマホとペアリング、ハンドセットで通話と放送ができる
スピーカーは2系統接続可能
系統ごとにボリューム調整可能
作業中に着信があってもスピーカーから着信音が流れるのでハンドセットで素早く通話ができる
スマホに入っている聞きたい音楽をスピーカーから流して楽しめる
放送スイッチで呼び出し放送が可能
スマホの充電が可能!スマホ充電用USB端子装備なので本体から充電できます。別途充電器は不要です。※充電ケーブルは付属しません

付属品取扱説明書、ネジ、ヒューズ、コネクタ付コード、カールコード電圧DC12V/24V質量(g)540定格出力(W)5消費電流(A)1.8寸法(縦×横×奥行)(mm)218×100×76(ハンドセット含む)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53164730YG-411
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする