ノボル電機
小型船舶用スピーカー
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。
木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。
コード約60cm付き
付属品
取付金具ステンレス製
材質
ホーン部 ASA樹脂製
全長(mm)
188
質量(kg)
0.9
口径(mm)
225×140
定格入力(W)
10
インピーダンス(Ω)
8
防水性
屋外仕様
内容量
1台
注意
※このスピーカはトランスを内蔵していません。無線機の仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53164748
NP-110
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください