曜日別特売

小型船舶用アンプ

小型船舶用アンプ - ノボル電機

DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。
操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。
CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。

仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ質量(kg)2.1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185インピーダンス(Ω)負荷:4防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1内容量1台
注意
※このアンプは、トランス無し(ローインピーダンス)スピーカ専用です。接続時には、スピーカの仕様をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53164784MA-10CD
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする