ノボル電機
汽笛用アンプ
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。
電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。
付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品
マイク、取り付け金具、ヒューズ、取り付け用ボルト、アンプ電源コード
質量(kg)
0.6
電圧(V)
24
定格出力(W)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
94×40×131
インピーダンス(Ω)
負荷:16
防水性
屋内仕様
入力回路数
MIC 600Ω
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53164678
MA-427
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください