曜日別特売

第五種汽笛

第五種汽笛 - ノボル電機

日本小型船舶検査機構認定品
全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。
オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。
配線はバッテリーと電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。
長期間使用に耐える材質を採用しています。
ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。

全長(mm)220質量(kg)1周波数(Hz)650±50電源コード(m)5音圧(dB/m)A特性において 110以上/1口径(mm)154×140防水性屋外仕様内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
スイッチ
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53164644SG-11212【発信用】接点容量 DC15V 1A以上を使用のこと10以下
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53164660SG-11424【発信用】接点容量 DC30V 0.5A以上を使用のこと0.5以下
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする