小型船舶用スピーカー

小型船舶用スピーカー - ノボル電機

27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。
木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。
コードはキャブタイヤコード5m付です。

付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)155質量(kg)1口径(mm)154×140定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋外仕様入力回路数MIC 600Ω内容量1台
注意
※このスピーカはトランスを内蔵していません。無線機の仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53164739NP-108
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする