小型船舶用スピーカー

小型船舶用スピーカー - ノボル電機

27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。
天井付け壁付けどちらも可能な、パネルタイプのホーンスピーカです。
狭いキャビン内での無線機のモニタースピーカとして最適です。
耐候性に優れたASA樹脂を本体に採用。ネジ類はステンレス鋼製を採用しました。
SUSタッピングビス付き

付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)38質量(kg)0.5口径(mm)130定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋内仕様内容量1台
注意
※このスピーカはトランスを内蔵していません。無線機の仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53164757PS-130
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする