曜日別特売

第四種汽笛

第四種汽笛 - ノボル電機

海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。
マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。
第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。
オールインワンの一体型です。
電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。
電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。
押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。
外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。
ネジ類は全てステンレス製です。
発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。
汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。

全長(mm)293質量(kg)2.8周波数(Hz)650電圧(V)DC23~30スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5入力(W)30口径(mm)280×180インピーダンス(Ω)16防水性屋外仕様内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53164669SG-122
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする