曜日別特売

チップ XVCT16-AM

チップ XVCT16-AM - タンガロイチップ XVCT16-AM - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
コーナーR(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
コーナーR(mm)
寸法LE(mm)
寸法BS(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53187945XVCT160504PEFR-AM TH105.50.422.21.511.2
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
53187954XVCT160508PEFR-AM TH105.50.822.21.111.2
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
53187970XVCT160512PEFR-AM TH105.51.221.81.111.2
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
53187979XVCT160516PEFR-AM TH105.51.621.21.111.2
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
53187988XVCT160520PEFR-AM TH105.4220.81.111.2
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
53187997XVCT160525PEFR-AM TH105.342.520.2111.23
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
53188006XVCT160530PEFR-AM TH105.2319.6111.2
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
53188015XVCT160532PEFR-AM TH105.23.219.21.111.2
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
53188024XVCT160540PEFR-AM TH105.2418.51.511.2
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
53188040XVCT160550PEFR-AM TH105.1518.30.611.2
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする