曜日別特売

サーキットブレーカーリセットスイッチ

サーキットブレーカーリセットスイッチ - マリンテック

最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン
船舶や自動車など、12V~32V直流電源専用タイプ
遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰
インラインヒューズの代わりに
フロントパネル取り付けタイプ
ケーブル接続:圧着ターミナル接続式

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用付属品取り付け用タッピングボルト 2本電圧(V)12~32電流容量(A)30・40・60の中から選択(現在60Aのみ取り扱い)ボルト(mm)最適ターミナル:6×2本 (R端子)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53182187CBX-60A
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53182187CBX-60A62388771CBX-60ACBX-60A DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック 62388771DCサーキットブレーカーリセットスイッチマリンテック1式
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする