曜日別特売

強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応

強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 - WAKI(和気産業)

ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。難接着物質対応
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。
繰り返し何度も引き剥がして使用できます。
柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。

用途
介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。
カバン、小物入れなどの開閉部に。
粘着力強力セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)500幅(mm)25タイプマジックテープ内容量1セット(2枚)
注意
※タックが強い粘着剤の為、剥がした際にのり残りが生じる事があります。
※貼り付ける面の水分、油分、ホコリなどをきれいに取り除いてください。
※十分な圧力をかけて貼り付けてください。
※10℃以下の環境では粘着力が低下します。
※貴重品、壊れやすいもの、重量物への使用はしないでください。
※直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、ザラザラ面には接着できません。
※水に浸けた状態では強度が下がります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品は改良の目的から予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53187875BR06525500
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする