9インチモニター RCA仕様

9インチモニター RCA仕様 - マリンテック9インチモニター RCA仕様 - マリンテック

9インチTFT液晶モニター!
舶用暗視カメラ「ナイトウエーブ」NIGHTWAVE(ヤンマー製)接続可
高画質
4分割画面仕様
サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き
電源DC12/24V共用
ワイヤレスリモコン付き
信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属
暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可(専用変換コネクター準備中)
埋め込み設置可

セット内容モニター1台・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書電圧(V)DC12~24消費電力(W)約8信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30(9インチ)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480信号入力RCAプラグモニターサイズ9インチTFT LCD輝度(cd/m2)300内容量1台
注意
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。
※MCCD-900セット品のモニター(MCT-9)との互換性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53182266MCT-9R
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする