マリンモニター

マリンモニター - マリンテック

防水性をさらに強化!!高輝度1000cdマリンモニター
最新のLEDバックライト方式コントラスト比が高く、視野角の広いVA方式! オプティカルボンディング標準仕様
屋外でも日中鮮やかに画面表示
本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製
ステンレス架台付き
画面全体を輝度を0~100%までボタンで調整可能
船舶での使用を前提としたノイズ対策品
航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。
外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。

セット内容
モニター本体、電源ケーブル、VGAケーブル3m、
ヒューズ、固定用ビス、取扱説明書
仕様取付部:角度調整式ブラケット質量(kg)3.6材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)17入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×271×118表示部158.4×211.2mmコントラスト比1200=1画素ピッチ0.264(H)×0.264(V)表示色262万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA)画面サイズ10.4インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000内容量1台
注意
※フルノNavNet3Dや縦型LCD機種との接続はできませんので事前にご確認ください。
※本製品は横型仕様となります。
※信号ケーブル10m以上でご使用の場合は別途お問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53182214HMG-1000LK
360,000
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする