LED水中灯

LED水中灯 - マリンテックLED水中灯 - マリンテックLED水中灯 - マリンテックLED水中灯 - マリンテック

6面型LED水中灯!!
水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!
高輝度LED搭載した完全防水型ライト
出力約350Wの強いパワー!!
完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC24V専用
ノイズ対策品
本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造
金属部分はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用
ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)

材質ポリカーボネート製+樹脂製寸法(mm)380×Φ78質量(g)2150電圧(V)DC24消費電力(W)350ケーブル長(m)30発光色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53182284MLA350-24 緑
110,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする