多連式数取器(樹脂製)

多連式数取器(樹脂製) - 高野計器(トゴシ)

金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利です
プレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。
金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。
軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。
落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。
特に交通測量業界には好評を戴いております。

本体高さ(mm)66板幅(mm)60内容量1個
全8種類を絞り込む
連数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
連数
本体寸法(mm)全長
板長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53177095PS-4029427565
3,900
3,798
4,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
53177104PS-4073237235224
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
53177120PS-4084108267257
13,600
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
53177366PS-403143310796
5,600
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
53177375PS-4041844139128
6,900
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
53177384PS-4052315171160
8,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
53177400PS-4062746203192
9,600
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
53177409PS-41051010331320
16,400
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする