コンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル

コンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル - CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル - CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル - CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル - CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル - CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル - CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル - CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル - CKD

装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。
ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。
腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。
CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。
駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。
吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。
収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。
取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。
水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。

用途
ツール・工具等の保持・操縦のサポートに
作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減に
ストローク(mm)上下:450接続口径Rc1/4材質(本体)アルミニウム合金クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー最高使用圧力(MPa)0.45消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R))耐圧(MPa)1.05空気消費量(L/min)(ANR)7使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による)チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.26周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油不可RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)上下:450、水平:R755可搬質量(kg)(0.45MPa加圧時)15最高使用速度(mm/s)300内容量1セット
注意
※使用流体はドライヤ、フィルタ、オイルミストフィルタを用いて固形物、水分油分を十分に除去した清浄な空気を使用してください。給油エアは絶対に使用しないでください。
※可動範囲 水平の値は、アーム先端部の最大回転半径です。可動範囲の詳細はメーカーカタログにてご確認ください。
※可搬質量の値には、ジョイント、アタッチメントの質量を含みます。供給圧力により可搬質量は変化します。”供給圧力における可搬質量”のグラフをご確認ください。
※最高使用速度で連続的に使用する場合には、40L/min(ANR)のエアが必要です。十分な流量の圧縮空気を供給してください。
※空気消費量は、1往復/min、使用圧力0.45MPaにおける数値を示しています。使用している精密レギュレータRP1000は、常時エアを大気に放出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
アタッチメント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53181347CAW-H-45014.2ジョイントなしなし
661,300
610,436
671,480(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181478CAW-H-450-F14.7ジョイントなしフランジ‐ねじ
670,180
618,642
680,506(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181487CAW-H-450-F114.7ジョイントなしフランジ‐穴
670,010
618,488
680,337(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181496CAW-H-450-V4015.7ジョイントなしΦ30~40 V形クランプ
715,660
660,616
726,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181505CAW-H-450-V5015.8ジョイントなしΦ40~50 V形クランプ
724,050
668,359
735,195(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181514CAW-H-450-V6016.2ジョイントなしΦ50~60 V形クランプ
733,720
677,295
745,025(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181530CAW-H-450-V7016.7ジョイントなしΦ60~70 V形クランプ
752,270
694,411
763,852(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181539CAW-H-450-V8017.1ジョイントなしΦ70~80 V形クランプ
754,210
696,206
765,827(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181548CAW-H-450-D4015.6ジョイントなしΦ40 丸形クランプ
698,720
644,988
709,487(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181557CAW-H-450-D5015.8ジョイントなしΦ50 丸形クランプ
700,010
646,180
710,798(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181566CAW-H-450-D6016ジョイントなしΦ60 丸形クランプ
700,820
646,924
711,616(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181575CAW-H-450-D7016.1ジョイントなしΦ70 丸形クランプ
734,370
677,898
745,688(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181584CAW-H-450-D8016.5ジョイントなしΦ80 丸形クランプ
737,430
680,718
748,790(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181618CAW-H-450-U14.6ジョイント:下面取付なし
671,790
620,129
682,142(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181627CAW-H-450-B15.1ジョイント:ボールジョイントなし
684,530
631,885
695,074(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181880CAW-H-450-UF15.1ジョイント:下面取付フランジ‐ねじ
680,670
628,334
691,167(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181889CAW-H-450-UF115.1ジョイント:下面取付フランジ‐穴
680,500
628,180
690,998(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181898CAW-H-450-UV4016.1ジョイント:下面取付Φ30~40 V形クランプ
726,150
670,308
737,339(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181907CAW-H-450-UV5016.2ジョイント:下面取付Φ40~50 V形クランプ
734,540
678,052
745,857(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181916CAW-H-450-UV6016.6ジョイント:下面取付Φ50~60 V形クランプ
744,210
686,988
755,687(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181925CAW-H-450-UV7017.1ジョイント:下面取付Φ60~70 V形クランプ
762,760
704,103
774,513(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181934CAW-H-450-UV8017.5ジョイント:下面取付Φ70~80 V形クランプ
764,700
705,898
776,488(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181950CAW-H-450-UD4016ジョイント:下面取付Φ40 丸形クランプ
709,210
654,680
720,148(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181959CAW-H-450-UD5016.2ジョイント:下面取付Φ50 丸形クランプ
710,500
655,872
721,459(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181968CAW-H-450-UD6016.4ジョイント:下面取付Φ60 丸形クランプ
711,310
656,616
722,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181977CAW-H-450-UD7016.5ジョイント:下面取付Φ70 丸形クランプ
744,860
687,590
756,349(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181986CAW-H-450-UD8016.9ジョイント:下面取付Φ80 丸形クランプ
747,920
690,411
759,452(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181995CAW-H-450-BF15.6ジョイント:ボールジョイントフランジ‐ねじ
693,410
640,090
704,099(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53182004CAW-H-450-BF115.6ジョイント:ボールジョイントフランジ‐穴
693,240
639,936
703,930(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53182020CAW-H-450-BV4016.6ジョイント:ボールジョイントΦ30~40 V形クランプ
738,890
682,065
750,272(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53182029CAW-H-450-BV5016.7ジョイント:ボールジョイントΦ40~50 V形クランプ
747,280
689,808
758,789(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53182038CAW-H-450-BV6017.1ジョイント:ボールジョイントΦ50~60 V形クランプ
756,950
698,744
768,618(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53182047CAW-H-450-BV7017.6ジョイント:ボールジョイントΦ60~70 V形クランプ
775,500
715,859
787,445(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53182056CAW-H-450-BV8018ジョイント:ボールジョイントΦ70~80 V形クランプ
777,440
717,654
789,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53182065CAW-H-450-BD4016.5ジョイント:ボールジョイントΦ40 丸形クランプ
721,950
666,436
733,080(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53182074CAW-H-450-BD5016.7ジョイント:ボールジョイントΦ50 丸形クランプ
723,240
667,629
734,392(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53182090CAW-H-450-BD6016.9ジョイント:ボールジョイントΦ60 丸形クランプ
724,050
668,372
735,209(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53182099CAW-H-450-BD7017ジョイント:ボールジョイントΦ70 丸形クランプ
757,600
699,347
769,282(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53182108CAW-H-450-BD8017.4ジョイント:ボールジョイントΦ80 丸形クランプ
760,660
702,167
772,384(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする