コンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル

コンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル - CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル - CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル - CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル - CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル - CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル - CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル - CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル - CKD

装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。
ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。
腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。
CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。
駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。
吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。
収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。
取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。
水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。

用途
ツール・工具等の保持・操縦のサポートに
作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減に
ストローク(mm)上下:300接続口径Rc1/4材質(本体)アルミニウム合金クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー最高使用圧力(MPa)0.25消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R))耐圧(MPa)1.05空気消費量(L/min)(ANR)6使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による)チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.18周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油不可RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)上下:300、水平:R750可搬質量(kg)(0.25MPa加圧時)5最高使用速度(mm/s)300内容量1セット
注意
※使用流体はドライヤ、フィルタ、オイルミストフィルタを用いて固形物、水分油分を十分に除去した清浄な空気を使用してください。給油エアは絶対に使用しないでください。
※可動範囲 水平の値は、アーム先端部の最大回転半径です。可動範囲の詳細はメーカーカタログにてご確認ください。
※可搬質量の値には、ジョイント、アタッチメントの質量を含みます。供給圧力により可搬質量は変化します。”供給圧力における可搬質量”のグラフをご確認ください。
※最高使用速度で連続的に使用する場合には、40L/min(ANR)のエアが必要です。十分な流量の圧縮空気を供給してください。
※空気消費量は、1往復/min、使用圧力0.45MPaにおける数値を示しています。使用している精密レギュレータRP1000は、常時エアを大気に放出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
アタッチメント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53181338CAW-L-3008.2ジョイントなしなし
419,360
387,103
425,813(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181356CAW-L-300-F8.7ジョイントなしフランジ‐ねじ
428,240
395,308
434,839(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181365CAW-L-300-F18.7ジョイントなしフランジ‐穴
428,070
395,154
434,669(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181374CAW-L-300-V409.7ジョイントなしΦ30~40 V形クランプ
473,720
437,283
481,011(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181390CAW-L-300-V509.8ジョイントなしΦ40~50 V形クランプ
482,110
445,026
489,529(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181399CAW-L-300-V6010.2ジョイントなしΦ50~60 V形クランプ
491,780
453,962
499,358(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181408CAW-L-300-V7010.7ジョイントなしΦ60~70 V形クランプ
510,330
471,077
518,185(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181417CAW-L-300-V8011.1ジョイントなしΦ70~80 V形クランプ
512,270
472,872
520,159(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181426CAW-L-300-D409.6ジョイントなしΦ40 丸形クランプ
456,780
421,654
463,819(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181435CAW-L-300-D509.8ジョイントなしΦ50 丸形クランプ
458,070
422,847
465,132(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181444CAW-L-300-D6010ジョイントなしΦ60 丸形クランプ
458,880
423,590
465,949(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181460CAW-L-300-D7010.1ジョイントなしΦ70 丸形クランプ
492,430
454,565
500,022(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181469CAW-L-300-D8010.5ジョイントなしΦ80 丸形クランプ
495,490
457,385
503,124(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181600CAW-L-300-U8.6ジョイント:下面取付なし
429,850
396,795
436,475(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181609CAW-L-300-B8.8ジョイント:ボールジョイントなし
439,040
405,270
445,797(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181636CAW-L-300-UF9.1ジョイント:下面取付フランジ‐ねじ
438,730
405,000
445,500(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181645CAW-L-300-UF19.1ジョイント:下面取付フランジ‐穴
438,560
404,847
445,332(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181654CAW-L-300-UV4010.1ジョイント:下面取付Φ30~40 V形クランプ
484,210
446,975
491,673(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181670CAW-L-300-UV5010.2ジョイント:下面取付Φ40~50 V形クランプ
492,600
454,718
500,190(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181679CAW-L-300-UV6010.6ジョイント:下面取付Φ50~60 V形クランプ
502,270
463,654
510,019(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181688CAW-L-300-UV7011.1ジョイント:下面取付Φ60~70 V形クランプ
520,820
480,770
528,847(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181697CAW-L-300-UV8011.5ジョイント:下面取付Φ70~80 V形クランプ
522,760
482,565
530,822(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181706CAW-L-300-UD4010ジョイント:下面取付Φ40 丸形クランプ
467,270
431,347
474,482(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181715CAW-L-300-UD5010.2ジョイント:下面取付Φ50 丸形クランプ
468,560
432,539
475,793(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181724CAW-L-300-UD6010.4ジョイント:下面取付Φ60 丸形クランプ
469,370
433,283
476,611(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181740CAW-L-300-UD7010.5ジョイント:下面取付Φ70 丸形クランプ
502,920
464,257
510,683(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181749CAW-L-300-UD8010.9ジョイント:下面取付Φ80 丸形クランプ
505,980
467,077
513,785(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181758CAW-L-300-BF9.3ジョイント:ボールジョイントフランジ‐ねじ
447,920
413,475
454,823(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181767CAW-L-300-BF19.3ジョイント:ボールジョイントフランジ‐穴
447,750
413,321
454,653(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181776CAW-L-300-BV4010.3ジョイント:ボールジョイントΦ30~40 V形クランプ
493,400
455,449
500,994(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181785CAW-L-300-BV5010.4ジョイント:ボールジョイントΦ40~50 V形クランプ
501,790
463,193
509,512(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181794CAW-L-300-BV6010.8ジョイント:ボールジョイントΦ50~60 V形クランプ
511,460
472,129
519,342(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181810CAW-L-300-BV7011.3ジョイント:ボールジョイントΦ60~70 V形クランプ
530,010
489,244
538,168(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181819CAW-L-300-BV8011.7ジョイント:ボールジョイントΦ70~80 V形クランプ
531,950
491,039
540,143(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181828CAW-L-300-BD4010.2ジョイント:ボールジョイントΦ40 丸形クランプ
476,460
439,821
483,803(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181837CAW-L-300-BD5010.4ジョイント:ボールジョイントΦ50 丸形クランプ
477,750
441,013
485,114(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181846CAW-L-300-BD6010.6ジョイント:ボールジョイントΦ60 丸形クランプ
478,560
441,757
485,933(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181855CAW-L-300-BD7010.7ジョイント:ボールジョイントΦ70 丸形クランプ
512,110
472,731
520,004(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53181864CAW-L-300-BD8011.1ジョイント:ボールジョイントΦ80 丸形クランプ
515,170
475,552
523,107(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする