東京堂
パーリーアンスリウム
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
アンスリウム
寸法(cm)
花L15×L62
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
53180708
FM005725-023
グリーンピンク
¥660
¥
609
¥670
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2025年
12月29日まで
53180690
FM005725-002
ピンク
¥660
¥
609
¥670
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2025年
12月29日まで
53180699
FM005725-005
ブルー
¥660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
53180717
FM005725-037
クリーム
¥660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。