循環ポンプ 可変流量式

循環ポンプ 可変流量式 - マリンテック循環ポンプ 可変流量式 - マリンテック循環ポンプ 可変流量式 - マリンテック

新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!
12段階の流量調節モード・デジタルディスプレイ表示・セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!
最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!
消費電力わずか85W・高効率マグネットローター式ポンプ
省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!
内部は樹脂充填構造・ノイズが少ない静音タイプで静かな環境を提供!
アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に
工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!
海水で使用可能
流量調節デジタル表示コントローラー付き
重さ約2Kg!従来品1/4の画期的商品(メーカー190L水中ポンプは8Kg)
最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!
静かでスムーズなソフトスタート機能
本体はABS樹脂製
完全防水構造(防水等級IPX8)
吸入口はホース接続・フイルター選択可
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
AC100-240V用
吸入・排出ともに20mm/25mm/32mmのホースが使用可
水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き
コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

付属品20mm・25mm・32mmニップル各2個ずつ、パッキング 2式・コントローラー質量(g)2000出力(W)85電流(A)2.5電圧(V)AC100-240ケーブル長(m)1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×98×137(ニップル・フィルターを除く)全揚程(m)6最大吐出量(L/min)200(流量調節可)極性茶色:プラス、青色:マイナス適合ホースサイズ(mm)【内径x外径】20mmニップル用:19x26(ブレードホース)、25mmニップル用:25x33(ブレードホース)、32mmニップル用:32x41(ブレードホース)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53182300M100-200CFX
36,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする