曜日別特売

オイルポンプ

オイルポンプ - マリンテック
(1件のレビュー)

AC100V用高出力550Wオイルポンプ
強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!
オイル・軽油・灯油で使用可能
海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)
圧力スイッチ付き・オートストップ機能
低粘度オイルの交換・移送に
毎分80Lのパワフル吐出量!
セルフプライム(自吸式)
ホースは内径25mm
ネジはサビにくいステンレス製に変更済み
ハンドフック付き
家庭用100V用コンセント付き
ニップル ネジ規格 G 3/4 6分

付属品フィルター質量(kg)9出力(W)550電流(A)5.8電圧(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])1400(MAX)口径(Φmm)25全揚程(m)5周波数50/60Hz吐出量(L/min)80(MAX)適合温度(℃)液体:-25~55寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×325ケーブル長(cm)140適合ホースサイズ(mm)内径x外径: 25x32【ブレードホース】動作圧(bar)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53182275M100-80OL AC100V
27,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53182275M100-80OL AC100V62570168M100-80OLM100-80OL AC100V オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテック 62570168オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100Vマリンテック1式
31,980
税込35,178
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53182275
2024-10-01
用途: 軽油の給油に
有限会社山口農・林・水産業

今まで使っていたものより、作動音が、うるさい。スピードは、口径をタンクに、合わせるため、一サイズ下げました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする