オーム電機
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止
耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ
本体カラーはホワイト
用途
最大消費電力合計:1500W
コンセント:3個口
プラグ形状:フリープラグ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
コード長さ(m)
選択してください
0.5
1
2
3
5
10
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53189205
HS-T305SFW-22
0.5
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
53189214
HS-T31SFW-22
1
¥
698
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
53189230
HS-T32SFW-22
2
¥
898
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
53189239
HS-T33SFW-22
3
¥
1,080
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
53189248
HS-T35SFW-22
5
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
53189257
HS-T310SFW-22
10
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください