曜日別特売

コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口

コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機
(2件のレビュー)

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止
本体カラーはホワイト

用途
コンセント:3個口
プラグ形状:フリープラグ
15A125V合計1500ワットまで
バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
ホワイトコンセント形状2P機能雷軽減素子内蔵、難燃・耐熱ボディ、二重被ふくコード、ホコリシャッター差込口3プラグ形状フリープラグ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189117HS-TK305SFW-220.5
698
689
758(税込)
当日出荷
53189126HS-TK31SFW-221
798
779
857(税込)
当日出荷
53189135HS-TK32SFW-222
998
979
1,077(税込)
当日出荷
53189144HS-TK33SFW-223
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
53189160HS-TK35SFW-225
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53189169HS-TK310SFW-2210
2,580
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-22
用途: 延長コード
農・林・水産業

埃侵入防止を目的として使用しています。農作業場の環境で使用していますが、埃侵入防止できています。今回は、増設用で購入しました。

2025-03-26
用途: LAN、FAXまわり
農・林・水産業

電話、FAXプリンタ、無線LANなど、コンセントが少ない棚の上でたこ足配線を解消。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする