曜日別特売

ダイナミックサウンドスピーカー

ダイナミックサウンドスピーカー - クマザキエイムダイナミックサウンドスピーカー - クマザキエイムダイナミックサウンドスピーカー - クマザキエイム

最大80W出力を誇るアンプ内蔵タワースピーカーです。
アンプ内蔵なので、テレビやDVD/ブルーレイディスクレコーダー等の映像機器、CDプレーヤー等のオーディオ機器、スマートフォンやゲーム機まで様々な機器を接続するだけで映画館級の大迫力サウンドをお楽しみいただけます。
また本体にはメディアプレーヤーを内蔵。お手持ちのSDカード/USBメモリに保存したMP3音楽ファイルを直接差し込んで再生する事が出来ます。

セット内容本体:メインスピーカー×1、サテライトスピーカー×1、リモートコントローラー(動作確認用電池内蔵)、オーディオケーブル1、オーディオケーブル2、スピーカーケーブル、取扱説明書材質MDF、ABS質量(kg)メイン:約3.4、サテライト:約3.0黒木目調消費電力(W)動作時:42、スタンバイ時:0.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×400×250電源(AC V)100 50/60Hz電源コード約1500mmスピーカーインピーダンス:4Ω、周波数特性:35Hz~20kHz、S/N比:>65db、歪率:<0.5%、出力(最大):ツイーター=5W×2、スコーカー=15W×2、ウーファー=20W×2、ユニットサイズ:ツイーター=2インチ×2、スコーカー=3インチ×2、ウーファー=4インチ×2入出力端子メインスピーカー:音声入力1=3.5mmステレオミニ、音声入力2=RCAピン(左/右)、SDカードスロット、USB-A、スピーカー接続=RCAピン、サテライトスピーカー:スピーカー接続=RCAピンSDカード対応メディア:SD/SDHC、ディスク容量:2GB~32GB、対応ファイル形式:MP3、ビットレート:128~320kbpsUSB対応メディア:USB2.0/3.0、ディスク容量:2GB~32GB、対応ファイル形式:MP3、ビットレート:128~320kbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189939DS-12
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする