曜日別特売

USBチャージャー 65WPD対応USB-C+USB-A

USBチャージャー 65WPD対応USB-C+USB-A - オーム電機USBチャージャー 65WPD対応USB-C+USB-A - オーム電機USBチャージャー 65WPD対応USB-C+USB-A - オーム電機USBチャージャー 65WPD対応USB-C+USB-A - オーム電機

Gan(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能
おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電
USBPowerDelivery(PPS)対応USB-Cは最大65W出力、さらにPPSできめ細かく出力最適化
USB-Aは出力2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応
2ポート同時使用でもハイパワー最適充電
カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応

付属品保証書質量(g)約92定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3-21V/3A、Type-A…DC5V/2.4A、Type-C+Type-A:45W(DC20V/2.25A)+12W(DC5V/2.4A)(最大57W)、PPS:DC3.3-21V/2.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×52×50.6(プラグ収納時・突起部除く)接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A定格入力AC100-240V50/60Hz1.5A内容量1個
注意
※本製品は家庭用コンセントに接続して使うUSB-AC電源アダプターです。(バッテリーではありません。)
※接続コードは付属しておりません。接続する機器に対応したコードを別途ご用意ください。
※USBPDの性能を発揮させるには、接続する機器及び接続コードが規格に対応している必要があります。PPS(ProgrammablePowerSupply)はPPS対応機器のみ有効です。
※最大出力を超える機器を接続すると、充電ができない、または充電に時間がかかることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189537MAV-AP265N
3,480
3,479
3,827(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする