Blu-ray&CD&DVD対応ブックタイプケース セミハードタイプ 24枚収納

Blu-ray&CD&DVD対応ブックタイプケース セミハードタイプ 24枚収納 - オーム電機Blu-ray&CD&DVD対応ブックタイプケース セミハードタイプ 24枚収納 - オーム電機Blu-ray&CD&DVD対応ブックタイプケース セミハードタイプ 24枚収納 - オーム電機Blu-ray&CD&DVD対応ブックタイプケース セミハードタイプ 24枚収納 - オーム電機

Blu-rayやCDやDVDが収納できるブックタイプケース
セミハードタイプ
24枚収納
ディスクの飛び出しを防ぐストッパー付き
ケースを開けやすいダブルファスナー
ブルーレイディスクに最適な凹凸の少ない不織布を採用
カラーはブラック

材質PVC、PP、不織布、厚紙ブラック収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189379OA-RBRC24-K約155(約)165×165×55
880
879
967(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする