Blu-ray&CD&DVD対応ブックタイプケース セミハードタイプ 96枚収納

Blu-ray&CD&DVD対応ブックタイプケース セミハードタイプ 96枚収納 - オーム電機Blu-ray&CD&DVD対応ブックタイプケース セミハードタイプ 96枚収納 - オーム電機Blu-ray&CD&DVD対応ブックタイプケース セミハードタイプ 96枚収納 - オーム電機Blu-ray&CD&DVD対応ブックタイプケース セミハードタイプ 96枚収納 - オーム電機
(1件のレビュー)

Blu-rayやCDやDVDが収納できるブックタイプケース
セミハードタイプ
ブルーレイディスクに最適な凹凸の少ない不織布を採用
ディスク96枚収納
ディスクの飛び出しを防ぐストッパー付き
ケースを開けやすいダブルファスナー

材質PVC、PP、不織布、厚紙ブラック本体質量(g)約370収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD96本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)170×290×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189397OA-RBRC96-K
1,680
1,679
1,847(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53189397
2024-08-02
用途: 塗装作業時、機械のメンテナンス時
その他業種

面倒くさいです我慢して。我慢して頑張っていますのでよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする