曜日別特売

Type-Cケーブル USB-A to USB-C

Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機
(3件のレビュー)

高出力で超急速充電
コンパクト設計
ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計
3Aの大電流で充電が可能
最大480Mbpsで高速データ転送
USB-IF正規認証品

コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53188864SMT-L015CAS-W0.15
580
579
637(税込)
当日出荷
53188880SMT-L10CAS-W1
680
679
747(税込)
当日出荷
53188889SMT-L15CAS-W1.5
880
879
967(税込)
当日出荷
53188898SMT-L20CAS-W2
1,080
1,079
1,187(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53188889
2025-11-24
用途: スクーター用
ピデスアート製造業

スクーターのスマホナビ用に購入しました。
ある程度のゆとりが必要なんで長めをチョイス。
満足しております。

2025-10-30
用途: 1.5mにしました
教育・研究機関

1.5mあると、充電しながら操作する時も余裕があります。cポート部分がガチッとぴったりはまる漢字がして良いです。

対象商品 : 53188864
2024-04-16
用途: スマホの充電
教育・研究機関

スマホとバッテリーを一緒に持って、充電した状態で使用するのに便利な短さです。もちろん、高速充電対応なのを確認して高にゅしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする