曜日別特売

Type-Cケーブル USB-A to USB-C

Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-C - オーム電機

高出力で超急速充電
コンパクト設計
ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計
3Aの大電流で充電が可能
最大480Mbpsで高速データ転送
USB-IF正規認証品
本体カラーはブラック

コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53188907SMT-L10CAS-K1
680
679
747(税込)
当日出荷
53188916SMT-L15CAS-K1.5
880
879
967(税込)
当日出荷
53188925SMT-L20CAS-K2
1,080
1,079
1,187(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする