曜日別特売

PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C

PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C - オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C - オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C - オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C - オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C - オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C - オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C - オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C - オーム電機

PD対応、100Wの高出力で超高速充電
コンパクト設計
ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計
安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能
最大480Mbpsで高速データ転送
USBPowerDelivery正規認証品
本体カラーはホワイト

コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53188794SMT-L015PD-W0.15
780
779
857(税込)
当日出荷
53188810SMT-L10PD-W1
880
879
967(税込)
当日出荷
53188819SMT-L15PD-W1.5
1,080
1,079
1,187(税込)
当日出荷
53188828SMT-L20PD-W2
1,280
1,279
1,407(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする