ポータブルラジオ 山策ラジオ

ポータブルラジオ 山策ラジオ - オーム電機ポータブルラジオ 山策ラジオ - オーム電機ポータブルラジオ 山策ラジオ - オーム電機ポータブルラジオ 山策ラジオ - オーム電機ポータブルラジオ 山策ラジオ - オーム電機ポータブルラジオ 山策ラジオ - オーム電機
(1件のレビュー)

熊よけや、山菜採り山歩きのお供に
ラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます
受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポート
AM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵
土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形
暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載
FMロッドアンテナ付き
口径76mmスピーカー搭載
ショルダーストラップ付き
乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)

付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書質量(g)約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず)電源DC6V単2形乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×212×95(突起物含まず)電池寿命(時間)AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナスピーカー部インピーダンス(Ω)モノラルスピーカー:8×1明るさ(Lm)LEDライト:約45~50スピーカーサイズ(mm)口径76内容量1個
取扱説明書:(2.38MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189914RAD-H339N
3,480
3,479
3,827(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 屋外イベント時
株式会社シーラ卸売・小売業

屋外でも受信感度も良く、テントにぶら下げられるのも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする