つめが折れないLANケーブル CAT6A

つめが折れないLANケーブル CAT6A - オーム電機つめが折れないLANケーブル CAT6A - オーム電機つめが折れないLANケーブル CAT6A - オーム電機つめが折れないLANケーブル CAT6A - オーム電機つめが折れないLANケーブル CAT6A - オーム電機つめが折れないLANケーブル CAT6A - オーム電機つめが折れないLANケーブル CAT6A - オーム電機つめが折れないLANケーブル CAT6A - オーム電機
(2件のレビュー)

カテゴリー6ALANケーブル(ツメ折れ防止設計)
高速10ギガビット(10Gbps)対応
最大伝送帯域は500MHz
通常の使用ではツメが折れない、やわらか素材
1500回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れ防止カバー付き
PoE対応より線/ストレート

規格CAT6A対応機種光回線、ADSL回線、CATV回線、液晶テレビ、ブルーレイレコーダー(RJ-45ポートを持つ機器)など結線方式ストレート伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)最大500給電方式PoE対応ケーブル形状より線イーサネット対応10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tカテゴリー6A対応内容量1個
全7種類を絞り込む
ケーブル長(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53188995PC-N6A10-K1
398
389
428(税込)
3日以内出荷
53189004PC-N6A20-K2
498
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
53189020PC-N6A30-K3
598
589
648(税込)
当日出荷
53189029PC-N6A50-K5
798
789
868(税込)
当日出荷
53189038PC-N6A100-K10
1,480
1,479
1,627(税込)
3日以内出荷
53189047PC-N6A150-K15
1,980
1,979
2,177(税込)
当日出荷
53189056PC-N6A200-K20
2,480
2,479
2,727(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 通信ケーブル材料

柔らかく使いやすいです。
配線が楽にできるので助かります。
次回も購入したいです。

対象商品 : 53189047
2024-07-22
用途: PC接続用

問題無く使用しております。通信も途切れることなくも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする