携帯式アロマディフューザー コードレス 水使わない 軽量 お出かけ 癒し

携帯式アロマディフューザー コードレス 水使わない 軽量 お出かけ 癒し - FASCINATEBEAUTY携帯式アロマディフューザー コードレス 水使わない 軽量 お出かけ 癒し - FASCINATEBEAUTY携帯式アロマディフューザー コードレス 水使わない 軽量 お出かけ 癒し - FASCINATEBEAUTY携帯式アロマディフューザー コードレス 水使わない 軽量 お出かけ 癒し - FASCINATEBEAUTY携帯式アロマディフューザー コードレス 水使わない 軽量 お出かけ 癒し - FASCINATEBEAUTY

水を必要としない無水タイプです。室内外どこでもアロマセラピーを堪能できる、いわば「五感ビューティー」アイテム商品です。
使用方法は非常に簡単。内蔵のコットンパッドに、数滴のアロマオイルを垂らすだけ!作動させると、内蔵ファンが作動し、アロマディフューザーとなります。
自宅ではもちろん、出社時やおでかけ中にもおすすめ。
カラーは、選べるグレーとピンクの2タイプとなります。

用途・自宅、出社時やお出かけ中に。質量(g)115電源単4電池×2(電池は付属しておりません。)電力(W)0.06寸法(幅W×高さH)(cm)7.7×3.4内容量1個
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53221965FN-SNT010-GYグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53221974FN-SNT010-PKピンク
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする