リズム
USBコンパクトファン カラビナ付 3Way
材質
プラスチック
質量(g)
150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×85×40
機能
誤作動防止電源ボタン
使用時間
弱:約10時間 中:約5時間 強:約2時間 ターボ:約30分
風量調整
4段階(弱・中・強・ターボ)
入力端子
USB Type-C
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53221990
9ZF036RH82
ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
53221999
9ZF036RH04
青
オープン
取扱い終了
返品不可
53222008
9ZF036RH08
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください