曜日別特売

箱入り保存袋 60枚入り

箱入り保存袋 60枚入り - 日本技研工業箱入り保存袋 60枚入り - 日本技研工業箱入り保存袋 60枚入り - 日本技研工業箱入り保存袋 60枚入り - 日本技研工業箱入り保存袋 60枚入り - 日本技研工業箱入り保存袋 60枚入り - 日本技研工業
用途箱入り保存袋。1箱4柄入り材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.0134柄枚数60寸法(横×縦)(mm)200+50×350内容量1箱(60枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53223907WP-3
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする