日本技研工業
水切り袋ネットタイプ三角コーナー用 35枚入り
用途
三角コーナー用ネットタイプ。35枚入り
材質
ポリエチレン
色
グリーン
タイプ
三角コーナー用
枚数
35
縦(mm)
250
横(mm)
280
内容量
1個(35枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53223916
MG-24
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください