曜日別特売

OtterGrip Symmetry iP15ProMax - Black

OtterGrip Symmetry iP15ProMax - Black - OtterBOXOtterGrip Symmetry iP15ProMax - Black - OtterBOXOtterGrip Symmetry iP15ProMax - Black - OtterBOXOtterGrip Symmetry iP15ProMax - Black - OtterBOXOtterGrip Symmetry iP15ProMax - Black - OtterBOXOtterGrip Symmetry iP15ProMax - Black - OtterBOX

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施。
MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを3回実施=78回の落下テストに合格
埋め込みのグリップで使い勝手がよく持ちやすい。
ポケットからの出し入れが簡単な折りたたみ式グリップ付き。
ケースやグリップを外すことなく、強力なアラインメントとアタッチメントでMagSafeにしっかり固定。
スマホのような感触のボタン。
コーナーを強化した頑丈なケースデザイン。
優れたグリップ力を提供する衝撃吸収仕様の側面。
カメラ周囲のバンパーが強い衝撃から保護。
スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。

材質ポリカーボネート、合成ラバー寸法(mm)166.20×84.50×14.45Black質量(g)55.88対応機種iPhone 15 Pro Max対応MagSafe寸法(inch)6.54×3.33×0.57特性耐衝撃耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5322554477-93170
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする