Fre MagSafe iP15Pro - Pine

Fre MagSafe iP15Pro - Pine OtterBOX Fre MagSafe iP15Pro - Pine OtterBOX Fre MagSafe iP15Pro - Pine OtterBOX Fre MagSafe iP15Pro - Pine OtterBOX Fre MagSafe iP15Pro - Pine OtterBOX

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施。(
MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを5回実施=130回の落下テストに合格)
WaterProof+|水深2m、最長1時間防水|IP68対応。
DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施。
スクリーンプロテクターとポートカバーを内蔵し、360度の保護を実現。
マグネット内蔵のMagSafe向け。
MagSafe用のOtterBoxケース、電源、アクセサリで簡素化。
25%の海洋リサイクルプラスチックを含む、50%以上のリサイクルプラスチックを使用。
5Gネットワークに対応。

寸法(mm)159.63×84.20×16.45 Pine 質量(g)44.75 対応機種iPhone 15 Pro 対応MagSafe 寸法(inch)6.28×3.31×0.65 特性耐衝撃 耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53225429 77-93406
オープン
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする